※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

101650-9P スパイラルステップドリル(2枚刃) アルティメットカット ルナテックコーティング RUKO 14196528 101650-9P スパイラルステップドリル(2枚刃) アルティメットカット ルナテックコーティング RUKO 14196528

スパイラルステップドリル(2枚刃) アルティメットカット ルナテックコーティング

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 穴あけ寸法(Φmm)5、6、7、8、9、10、11、12 トラスコ品番610-4020 注文コード14196528 品番101650-9P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は穴あけ寸法・トラスコ品番・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

独自のフローステップチップ形状により食い付きが非常に良く、センタリングが容易です。
切削開始までの時間を最大75%短縮できます。
パイプなどの曲面でも滑らず食い付きやすいです。
工具寿命も長く、最大で従来品の6倍長持ちします。
電動工具での使用では特に能力を発揮します。

用途鉄・アルミニウム・真鍮・プラスチック・アクリル樹脂・木材などの穴あけ作業に。 トラスコ品番610-4020 材質高速度鋼(HSS) 刃数2枚 全長(mm)66 段数8段 表面処理RUnaTECコーティング シャンク形状三面取 段幅(mm)4 穴あけ寸法(Φmm)5、6、7、8、9、10、11、12 シャンク径(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする