※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MCC(MaxClean)
MCC(MaxClean)の クリーンルーム用手袋
MCC(MaxClean)の ニトリル クリーンルーム用手袋
CLEAN ラテックスクリーン手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(1000枚)
注文コード
14196571
品番
MAX-2500-XS
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
低タンパク仕様により、タンパク由来のアレルギー発症リスクを軽減しています。
用途
半導体・エレクトロニクス・医薬・化粧品のクリーンな環境に。
その他
【クリーンパック】有
トラスコ品番
622-5722
材質
ラテックス(天然ゴム)
厚さ(mm)
0.08(手のひら部)
色
ゴム色
サイズ
XS
全長(cm)
30
手のひらまわり(cm)
7.5
ISOグレード
100(超純水洗浄)
滑り止め効果
有
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
なし
エンボス加工
指先