Rapid(ラピッド)
Rapid(ラピッド)の アンカーボルト
Rapid(ラピッド)の 石膏ボード用アンカー
Rapid(ラピッド)の 中空壁用アンカー
中空壁用アンカープラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
14196975
品番
5001654
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
精度が高く、均一な施工が可能なアンカーです。
用途
石こうボード壁、中空壁用。
付属品
下穴用ドリル1本
トラスコ品番
663-8472
材質
本体(フランジ):スチール、マンドレル(シャフト):スチール
全長(mm)
32
下穴径(Φmm)
8
ねじ頭径(mm)
7.7
ねじ長さ(mm)
40
適合板厚(mm)
3〜13
頭部径(Φmm)
13.5
最大引張荷重(kN)
0.25
ねじの呼び
M4