中空壁用アンカープラグ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 14197000 品番 5001656
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

精度が高く、均一な施工が可能なアンカーです。

用途石こうボード壁、中空壁用。 付属品下穴用ドリル1本 トラスコ品番663-8471 材質本体(フランジ):スチール、マンドレル(シャフト):スチール 全長(mm)37 下穴径(Φmm)11 ねじ頭径(mm)8.5 ねじ長さ(mm)48 適合板厚(mm)6〜16 頭部径(Φmm)16 最大引張荷重(kN)0.4 ねじの呼びM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする