Rapid(ラピッド)
Rapid(ラピッド)の アンカーボルト
Rapid(ラピッド)の 石膏ボード用アンカー
Rapid(ラピッド)の 中空壁用アンカー
C型フックセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12本)
注文コード
14197027
品番
5001659
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
アングルフック4個、ラウンドフック4個、リングフック4個がセットになっています。
用途
石こうボード壁、中空壁用。
付属品
下穴用ドリル1本
トラスコ品番
663-8468
セット内容
アングルフック×4個、ラウンドフック×4個、リングフック×4個
材質
本体(フランジ):スチール、マンドレル(シャフト):スチール
全長(mm)
37
下穴径(Φmm)
11
ねじ長さ(mm)
L型62、O型76、C型76
適合板厚(mm)
6〜16
頭部径(Φmm)
16
最大引張荷重(kN)
0.15
ねじの呼び
M5