ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の ディスク研磨材
ヤナセ(柳瀬)の ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
ヤナセ(柳瀬)の ダイヤモンドホイール
溶着ダイヤモンドホイールパワーダイヤディスク
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
14197061
品番
DPD100-2
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
良質なダイヤを強力に溶着することで、従来にはない切れ味と寿命を実現させました。
オフセット砥石などと比べ粉じんが少ないです。
大粒ダイヤで目づまりしにくいです。
用途
コンクリート・石材の研磨。
チタンの研磨。
ケレン作業。
金属の黒皮取り。
アルミダイカストのバリ取り。
付属品
15穴ブッシュ付
トラスコ品番
678-4320
粒度
40(#)
厚さ(mm)
14
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
外径(mm)
100
穴径(mm)
16(15)