※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CEJN(セイン)
クロス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
682-5723
682-5727
682-5724
682-5723
682-5721
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14197185
品番
19-900-5934
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,298円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
めっき処理を施し耐食性を高めております。
用途
水、空気、油などの流体用配管の分岐に。
トラスコ品番
682-5723
材質
真鍮(ニッケルメッキ処理)
形状
クロス
最高使用圧力(MPa)
3.5
使用流体
水・空気・油
流体温度(℃)
-20~100
RoHS指令(10物質対応)
対応