Clover(クロバー)
Clover(クロバー)の 裁縫用資材
Clover(クロバー)の ひも/平・丸ゴム/テープ
Clover(クロバー)の 平ゴム/丸ゴム
丸ゴム
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14197228
品番
725532
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
やわらかな弾力のゴム紐です。
用途
ヘアゴム、マスク用ゴム、洋服の裾、袖、ウエスト部分、帽子のあご紐、下着に。
包装用資材、工業用資材など束ねる用途などにもお使いいただけます。
仕様
SB-12 01NT
トラスコ品番
688-2864
材質
ポリエステル49%、ゴム51%
色
白
長さ(m)
150
太さ(mm)
1.2
注意
※一度に出すと絡まりやすいので少しづつ出してご使用ください。