限定クイックキャッチャー3連ホルダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 セット内容クイックキャッチャーレッド3、ベルト通し布部1 注文コード14197237 品番QB-10B3RR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はセット内容など4種類から選べます 他の種類を見る

腰道具に合わせやすい同色3個セット、さらにベルト通し布部もネジも同色
ベルトに通して使う、または上下ひっくり返してお手持ちのカラビナで吊り下げて使うこともできて便利。
クイックキャッチャーがフラフラせず、片手で取出・挿入がよりスムーズに!
差し込むだけでオートロック。
金具が専用設計なのでスリーブのひっかかりがない
ポリエステル布部はビットやソケットの揺れを抑えるプロテクターの役割

用途ビットやソケットの携帯に。 トラスコ品番688-2878 セット内容クイックキャッチャーレッド3、ベルト通し布部1 材質クイックキャッチャー:アルミ 布部:ポリエステル 軸径(Φmm)適合ドライバー:6.35 全長(mm)94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー/ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする