ワイヤロープ用圧着工具アームスエージャー オーバルスリーブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) トラスコ品番102-1451 圧着工具専用:HSC-600、600BB 注文コード14197307 品番OS-4.0
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品はトラスコ品番・圧着工具・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る
用途アームスエージャー用スリーブ。 トラスコ品番102-1451 材質特殊アルミ合金 全長(mm)26 ワイヤー径(Φmm)切断および圧着可能:4 適合ワイヤ径(Φmm)4 圧着工具専用:HSC-600、600BB

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする