アーム[作業工具]
アーム[作業工具]の 電設工事関連
アーム[作業工具]の 圧着工具
アーム[作業工具]の 圧着工具関連品
ワイヤロープ用圧着工具アームスエージャー オーバルスリーブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
トラスコ品番
775-6291
圧着工具
専用:HS-1000、HS-1000BB、HS12-Li100、HS12-100V
注文コード
14197325
品番
OS-6.0
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・圧着工具・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
用途
アームスエージャー用スリーブ。
トラスコ品番
775-6291
材質
特殊アルミ合金
適合ワイヤ径(Φmm)
6
圧着工具
専用:HS-1000、HS-1000BB、HS12-Li100、HS12-100V
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表