アーム[作業工具]
アーム[作業工具]の 電設工事関連
アーム[作業工具]の 圧着工具
アーム[作業工具]の 圧着工具関連品
ワイヤロープ用圧着工具アームスエージャー オーバルスリーブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
トラスコ品番
849-0426
圧着工具
専用:HS12-Li100、HS12-100V、HS-12HB
注文コード
14197368
品番
OS-12.0
参考基準価格(税別)
¥12,140
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・圧着工具・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
用途
アームスエージャー用スリーブ。
トラスコ品番
849-0426
材質
特殊アルミ合金
全長(mm)
48
ワイヤー径(Φmm)
切断および圧着可能:12
適合ワイヤ径(Φmm)
12
圧着工具
専用:HS12-Li100、HS12-100V、HS-12HB
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表