Xtremeベベルブラシ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14197429 品番512161XT
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

エクストリームワイヤは4本の細いワイヤーをねじり合わせたワ イヤーでノット(ひねり)ブラシの研削力と柔らかいクリンプトワ イヤブラシの柔軟性を兼ね備えたブラシです。
特に塗装前の表面処理に最適です。
軽く押し当てるだけで作業が可能です。
振動が軽減され快適な作業が可能です。
従来のクリンプトワイヤに比べ最大8倍の長寿命です。
加工後の表面は良好に仕上がります。

用途
バリ取り、表面処理、サビ落とし
塗装前の表面処理に最適
トラスコ品番687-8772 ねじ径M10(P1.5) 外径(mm)100 線径(mm)0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする