Xtremeカップブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14197438 品番 613161XT
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

エクストリームワイヤは4本の細いワイヤーをねじり合わせたワイヤーでノット(ひねり)ブラシの研削力と柔らかいクリンプトワイヤブラシの柔軟性を兼ね備えたブラシです。
特に塗装前の表面処理に最適です。
軽く押し当てるだけで作業が可能です。
振動が軽減され快適な作業が可能です。
従来のクリンプトワイヤに比べ最大8倍の長寿命です。
加工後の表面は良好に仕上がります。

用途
バリ取り、表面処理、サビ落とし
塗装前の表面処理に最適
トラスコ品番687-8770 ねじ径M10×1.5 外径(mm)60 線径(mm)0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする