便座除菌クリーナー ピュアレット共通パウチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(12個) 注文コード14197517 品番6065817
参考基準価格(税別)¥21,660 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

エタノールと界面活性剤の効果的な配合により、便座に残った汗や脂分を除去すると同時に、優れた除菌効果を発揮します。

用途便座の除菌 トラスコ品番685-5336 幅(mm)110 容量(mL)300 摘要便座の除菌 高さ(mm)103 奥行(mm)40 容量(g)276 ケース入数12 香り無香料

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする