便座除菌クリーナー ピュアレット消臭 共通パウチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(12個) 注文コード14197526 品番6065825
参考基準価格(税別)¥25,860 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

便座に残った汗や脂分を除去すると同時に、優れた除菌効果を発揮します。
エタノール/アルカリ剤/有機酸の3つの成分の相乗効果で、気になる細菌やウイルスを除去し、ペパーミントの香りによるマスキングと臭気中和テクノロジーの2つの技術で気になるイヤなニオイを消臭します。

用途便座の除菌、除ウイルス、消臭 トラスコ品番685-5337 幅(mm)110 容量(mL)300 摘要便座の除菌、除ウイルス、消臭 高さ(mm)103 奥行(mm)40 容量(g)276 ケース入数12 香りミント

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする