TENMA(天馬)
TENMA(天馬)の 収納家具
TENMA(天馬)の 本棚・ラック
いれと庫interior
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14197657
品番
110015466
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
ラック、シェルフで使いやすい奥行30センチサイズです。
室内でも使いやすいインテリアに馴染む色展開です。
環境負荷の少ない原料を使用しています(PP再生材比率20%)。
用途
各種収納に。
トラスコ品番
685-2430
材質
ポリプロピレン(再生材比率20%)
色
ベージュ
外寸法・高さ(mm)
210
外寸法・奥行(mm)
300
外寸法・間口(mm)
175