インダストリーコーワ
インダストリーコーワの 手研磨
インダストリーコーワの 手作業ブラシ
インダストリーコーワの メンテナンスブラシ
白線ワイヤーブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
14197867
品番
11590
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
ワイヤー(亜鉛メッキ線)を使用しており、さびにくくなっています。
木柄なので、濡れても滑りにくいです。
用途
さび取り、古いペンキ剥がしに。
トラスコ品番
806-5857
材質
毛材:鋼線、柄:木
幅(mm)
21
全長(mm)
255
高さ(mm)
32
毛丈(mm)
18
毛材
ワイヤー
行数
3
植付(mm)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
0.2
注意
※毛材を無理に引っ張ると抜ける恐れがあります。