※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
インダストリーコーワ
インダストリーコーワの 手研磨
インダストリーコーワの 手作業ブラシ
インダストリーコーワの メンテナンスブラシ
K真鍮ブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14197980
品番
11937
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
真鍮ブラシです。
用途
下地調整に。
トラスコ品番
806-5935
材質
真鍮
幅(mm)
18
全長(mm)
235
毛丈(mm)
16
毛材
真鍮
行数
4
植付(mm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
0.15