※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
インダストリーコーワ
インダストリーコーワの 手研磨
インダストリーコーワの 手作業ブラシ
インダストリーコーワの チューブブラシ
ネジリブラシロング真鍮
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
14198077
品番
13552
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
パイプ・隙間用のブラシです。
用途
下地調整に。
トラスコ品番
806-6239
材質
線材:真鍮線、軸:スチール
毛材
真鍮
外径(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応