インダストリーコーワ
インダストリーコーワの ペイントローラー
インダストリーコーワの スモールローラー
スモールローラーピナクル(万能用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(2本)
注文コード
14198181
品番
19099
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
特殊繊維(マルチフィラメント)を採用した万能ローラーです。
抜群の耐久性と美しい仕上がりを実現しました。
無泡タイプです。
用途
万能用。
適合
多用途
トラスコ品番
806-6203
材質
特殊繊維(マルチフィラメント)、芯材:ポリプロピレン(PP)
全長(mm)
150
毛丈(mm)
13
適合塗料
水性◎、油性◎、アクリル◎、塩化ビニール◎
寸法(inch)
6
適合ハンドル
TRF-S、TRF-L
RoHS指令(10物質対応)
対応