浅野木工所
浅野木工所の バール/タガネ/クサビ
浅野木工所の タガネ
タカノ爪
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
14198190
品番
19126
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
物を引っかける、持ち上げる、寄せる時に使用します。
用途
箱、物などの移動や搬入、搬出時の荷役作業に。
トラスコ品番
818-9684
材質
刃:鋼材、柄:木(本樫)
爪形状
9×6.5角(mm)
刃幅(mm)
52
柄長さ(mm)
240