アストロプロダクツ
アストロプロダクツの プーラー(引き抜き専用工具)
アストロプロダクツの ベアリングプーラー
パイロットベアリングプーラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14198330
品番
2010000000038
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
開閉タイプの先端口で、13〜30mmのパイロットベアリングに対応するベアリングプーラーです。
Tハンドル操作で簡単に取り外せます。
自転車やオートバイのハブベアリングの取り外しも行えます。
トラスコ品番
758-9328
ボルト長さ(mm)
センターボルト:150
作業範囲
W65〜120×H78(外寸)mm
ナット二面幅(mm)
センターナット:21
適合寸法(mm)
ベアリング:13〜30
爪寸法(mm)
L22×W6
脚寸法(mm)
W17.5×D9.5×H95