耐熱手袋ゼテックスプラス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード14198348 品番2100013
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

シリカ繊維に特殊なコーティングが施された手袋です。
ゆとりある製品設計により、緊急時の素早い取り外しへの配慮をしています。

用途鋳造、製鉄などの高温物の移動。 トラスコ品番784-8404 材質表:シリカ繊維特殊コーティング、裏:綿布、中綿:ウール 厚さ(mm)5 ブラウン サイズフリー 全長(cm)46 中指長(cm)9 耐熱温度(℃)1093(20秒) 手のひらまわり(cm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする