ワゴジャパン
ワゴジャパンの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ワゴジャパンの 圧着端子
ワゴジャパンの その他形状圧着端子
圧着端子(フェルール)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
14198375
品番
216-223-PK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ヨーロッパ式の棒端子で、より線の棒端子化が可能です。
ばらけ防止や細い線の強度アップに効果を発揮します。
トラスコ品番
437-6111
材質
フェルール:電気銅、錫メッキ、絶縁カラー:ポリプロピレン(PP)
全長(mm)
12.5
色
レッド
寸法L(mm)
12.5
寸法L1(mm)
6
寸法D(mm)
3.6
寸法D1(mm)
3
寸法D2(mm)
1.45
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
1
適合電線範囲 AWG(#)
18
グリーン購入法
適合
注意
※圧着には最適な加工を行えるWAGO純正工具をご利用ください。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表