216-224-PK 圧着端子(フェルール) ワゴジャパン 14198391 216-224-PK 圧着端子(フェルール) ワゴジャパン 14198391 216-224-PK 圧着端子(フェルール) ワゴジャパン 14198391 216-224-PK 圧着端子(フェルール) ワゴジャパン 14198391

圧着端子(フェルール)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100個) 注文コード 14198391 品番 216-224-PK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ヨーロッパ式の棒端子で、より線の棒端子化が可能です。
ばらけ防止や細い線の強度アップに効果を発揮します。

トラスコ品番437-6129 材質フェルール:電気銅、錫メッキ、絶縁カラー:ポリプロピレン(PP) 全長(mm)12.5 ブラック 寸法L(mm)12.5 寸法L1(mm)6 寸法D(mm)4 寸法D1(mm)3.4 寸法D2(mm)1.7 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)1.5 適合電線範囲 AWG(#)16 グリーン購入法適合
注意
※圧着には最適な加工を行えるWAGO純正工具をご利用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする