ショーワ
ショーワの 加熱・冷却・クーラーボックス
ショーワの オイル類/フロリナート
熱媒液ショウブラインブルー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
14198409
品番
2502507
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
エチレングリコールをベースとした、不凍効果の優れた熱媒体です。
プラスチック、ゴムにほとんど影響を与えません。
1t以上ご使用の場合は、濃度調整品(管理基準値内)を納入する事が出来ます。
用途
一般産業分野(化学工場他)、空調分野(氷蓄熱システム他)
トラスコ品番
421-3491
材質
主成分:エチレングリコール
色
青透明
容量(L)
約18
容量(kg)
20
pH値
8〜9
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。