日本緑十字社
日本緑十字社の 幕・旗
日本緑十字社の 表示旗
のぼり旗
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
14198418
品番
255003
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
交通安全運動の啓蒙活動に最適です。
耐候性に優れたポリエステル生地を使用しています。
用途
当該情報の明示、啓発に。
トラスコ品番
815-1512
材質
基材:ポリエステル
厚さ(mm)
0.14
取付方式
チチテープ8箇所
縦(mm)
1500
横(mm)
450
表示内容
交通安全運動実施中
注意
※ポールは別売です。