ユシロ化学工業
ユシロ化学工業の 洗剤
ユシロ化学工業の オフィス・住居用洗剤
ユシロ化学工業の マルチクリーナー
ガム除去剤 YCM-ガム取りプロ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14198506
品番
3120007831
参考基準価格(税別)
¥3,240
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
カーペット床、化学床等に付着したガムを簡単に溶解、除去します。
PRTR法に非該当です。
用途
ガム除去剤。
トラスコ品番
819-3513
材質
リモネン、グリコール系溶剤
タイプ
溶剤タイプ
容量(L)
1
繰り返し・詰め替え
対応