プレート式ステンレスキャスター 自在(ストッパー付) ゴム車輪 Sシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14198531 品番315S-RBU100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
トラスコ品番814-2016 材質金具:ステンレス、車輪:ゴム タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)32 車輪434S0S-RBU 寸法K(mm)12 寸法V(mm)129 取付高H(mm)132 取付ピッチY(mm)68(71) 許容荷重(daN)120 取付座A(mm)90 車輪径D(Φmm)100 取付穴径(mm)11 取付ピッチX(mm)68(71) 取付座B(mm)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする