プレート式キャスター ステンレス金具 自在式 ナイロン車輪(ローラーベアリング)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14198549 品番 320S-NRB65
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

耐食性・耐水性に優れたねじ込みオールステンレスキャスターです。
食品会社や厨房等の錆や腐食等をきらう環境で使用されるワゴンや機器等に最適です。

用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。 トラスコ品番814-2135 材質(本体)ステンレス 材質(車輪)ナイロン(ローラーベアリング入) タイプ自在式 車輪幅(mm)25 許容荷重(daN[kgf])70[71.4] 取付高H(mm)85 取付ピッチY(mm)42 取付穴径P(mm)8.8 偏芯E(mm)29 旋回半径r(mm)63 取付座A(mm)70 車輪径D(Φmm)65 取付ピッチX(mm)55 取付座B(mm)58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする