デンキトール(静電気除去テープ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード14198698 品番354042
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,598円となります。
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

対象物に直接貼り付けて使用できる静電気除去テープです。
静電気が原因で起こるトラブルを防ぐとともに、除電することによってホコリの再付着も防げます。

用途静電気対策に。 トラスコ品番113-8860 材質基材:ポリエステル・ポリアミド合成樹脂(ナイロン)・導電性ポリマー、粘着剤:アクリル系 幅(mm)30 厚さ(mm)0.5 長さ(m)5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする