430R バッグシーリングテープ430 ニチバン 14198838 430R バッグシーリングテープ430 ニチバン 14198838 430R バッグシーリングテープ430 ニチバン 14198838 430R バッグシーリングテープ430 ニチバン 14198838 430R バッグシーリングテープ430 ニチバン 14198838 430R バッグシーリングテープ430 ニチバン 14198838

バッグシーリングテープ430

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20巻) 注文コード14198838 品番430R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

セロハンフィルムベースなので手切れ性があり、開封も簡単です。

用途食品(パン・菓子類など)のバッグシール包装用、容器の仮止めなど。 トラスコ品番106-9581 材質基材:セロハン、粘着剤:ゴム系 幅(mm)9 厚さ(mm)0.05 長さ(m)35 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
14198838 430R 89732982 No.430 バッグシーリングテープNo.430 ニチバン バッグシーリングテープNo.430 ニチバン 1箱(20巻) 2,798 税込3,078 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグシーラーテープ・野菜テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする