※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベンカン機工
ベンカン機工の 継手・パイプ
ベンカン機工の 継手
ベンカン機工の 溶接継手
溶接式管継手 45°ロングエルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14198951
品番
45L-SGP-65A
参考基準価格(税別)
¥2,240
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途
石油化学関係。
一般ビル建築配管。
トラスコ品番
161-2727
材質
配管用炭素鋼(SGP)
形状
45°ロングエルボ
呼び径(B)
2.5
呼び径(A)
65
H(mm)
39.5
肉厚t(mm)
4.2
外径(mm)
76.3
外径OD(Φmm)
76.3
商品豆知識
配管工事を支える補助部材