5000NS-15 再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS 日東電工 14199030 5000NS-15 再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS 日東電工 14199030

再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 14199030 品番 5000NS-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

強粘着タイプ再はく離できます。
リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。
セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。

用途
OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。
携帯電話、PCなどの内部部品の接着。
トラスコ品番361-5758 材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系 幅(mm)15 厚さ(mm)0.16 ホワイト 長さ(m)20 引張強度(N/mm)20/10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25953788
2025-11-25
用途:
内窓用
電気・ガス・熱供給・水道業

中空ポリカーボネートで内窓を作りました、
とてもキレイに接着できました

対象商品:
25953867
2024-03-31
用途:
DIY用
自動車・二輪車・自転車関連業

この幅の両面テープはなかなか売っていないので助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする