フィッシャー
フィッシャーの アンカーボルト
フィッシャーの コンクリートプラグ
フィッシャーの ナイロンプラグ
ナイロンプラグS プラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200本)
注文コード
14199136
品番
50104
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
-40〜80℃までの幅広い耐熱・耐寒性があります。
用途
コンクリート・ALC・石材・レンガへの施工。
トラスコ品番
442-8641
材質
ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)
長さ(mm)
20
呼び径(mm)
4
下穴径(Φmm)
ALC:4、コンクリート:4
適合ねじ(mm)
2〜3
最大引張荷重(kN)
ALC:0.35、コンクリート:0.86
穿孔深さ(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度Fc12N/m[[M2]]時の値です。