フィッシャー
フィッシャーの アンカーボルト
フィッシャーの コンクリートプラグ
フィッシャーの ナイロンプラグ
ナイロンプラグUXプラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
14199565
品番
94722
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
フィッシャープラグアンカーSタイプの最新バージョンです。
アンチローテーションにより多種の建材に対し最適に機能します。
用途
コンクリート、ALC用。
トラスコ品番
494-2116
材質
ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)
長さ(mm)
30
呼び径(mm)
5
下穴径(Φmm)
ALC:5、コンクリート:5
最大引張荷重(kN)
ALC:0.15、コンクリート:2.1
穿孔深さ(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ 普通コンクリートFc 20 N/mm2
※ 規定の穿孔。(切粉は除去)
※ プラグ先端からねじ径分以上突出するねじ長さ。
※ 荷重等は諸条件により変化します。
※ 安全係数のご考慮が必要です。