TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケットレンチ用ソケット
インパクト用ソケットセット(ホイルナット用) セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
14199590
品番
A809T
参考基準価格(税別)
¥51,610
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
バス・トラック用のアウターナットとインナーナット着脱専用ソケットのセットです。
付属品
メタルケース
トラスコ品番
810-9709
セット内容
8A-32T、33T、35T、38T、41T、17B、19B、20B、21B (32、33、35、38、41、17、19、20、21(mm))
材質
内容品:構造用鋼、ケース:スチール
差込角(mm)
25.4
ソケット内容
32、33、35、38、41、17、19、20、21
RoHS指令(10物質対応)
対応