※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス・チタン合金用ドリル(内部給油タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 14199599 品番 ADO-SUS-3D-2-3
参考基準価格(税別)¥11,700 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

切れ味重視の刃先形状で切削抵抗を低くし、加工硬化を抑制します。
新型オイルホール形状「MEGA COOLER」採用で切りくず排出性が向上します。

用途低・中・高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋼、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金用。 トラスコ品番118-1265 全長(mm)66 溝長(mm)12 先端角(°)140 表面処理WXLコーティング ねじれ角(°)30 シャンク径(mm)3 刃径(mm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする