※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の ドリル
OSG(オーエスジー)の 超硬ドリル
OSG(オーエスジー)の 超硬エンドミルシャンク
ステンレス・チタン合金用ドリル(内部給油タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14199608
品番
ADO-SUS3D-4.7-6
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
切れ味重視の刃先形状で切削抵抗を低くし、加工硬化を抑制します。
新型オイルホール形状「MEGA COOLER」採用で切りくず排出性が向上します。
用途
低・中・高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋼、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金用。
トラスコ品番
118-4365
全長(mm)
80
溝長(mm)
29
先端角(°)
140
表面処理
WXLコーティング
ねじれ角(°)
30
シャンク径(mm)
6
刃径(mm)
4.7