※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の ドリル
OSG(オーエスジー)の 超硬ドリル
OSG(オーエスジー)の 超硬エンドミルシャンク
ステンレス・チタン合金用ドリル(内部給油タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14199617
品番
ADO-SUS3D-6.9-8
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
切れ味重視の刃先形状で切削抵抗を低くし、加工硬化を抑制します。
新型オイルホール形状「MEGA COOLER」採用で切りくず排出性が向上します。
用途
低・中・高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋼、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金用。
トラスコ品番
117-8069
全長(mm)
88
溝長(mm)
35
先端角(°)
140
表面処理
WXLコーティング
ねじれ角(°)
30
シャンク径(mm)
8
刃径(mm)
6.9