※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の キッチン・調理用品
SUGICO(スギコ)の バット・番重・コンテナ
SUGICO(スギコ)の バット・トレー
ステンレスシートトレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
14199626
品番
AGST-M
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
店舗用ディスプレイや保冷、保温ストック用として使用していただけます。
トラスコ品番
311-2497
材質
ステンレス(SUS430)
呼称
小
外寸法・幅(mm)
550
外寸法・高さ(mm)
28
外寸法・奥行(mm)
453
有効内寸法・奥行(mm)
436
有効内寸法・高さ(mm)
27
有効内寸法・幅(mm)
533