※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の キッチン・調理用品
SUGICO(スギコ)の バット・番重・コンテナ
SUGICO(スギコ)の バット・トレー
アルミ魚缶
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14199651
品番
AL-SAKAN
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
取手付により持ち運びが便利です。
積み重ねても使用可能な設計の大型ハンドル仕様です。
業務用の魚缶です。
用途
水産物などの運搬・保管容器。
トラスコ品番
280-9516
材質
アルミニウム
外寸法・幅(mm)
610
外寸法・高さ(mm)
125
外寸法・奥行(mm)
387
有効内寸法・奥行(mm)
331
有効内寸法・高さ(mm)
124
有効内寸法・幅(mm)
552