アイマーク
アイマークの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
アイマークの スイッチ
アイマークの スイッチ用銘板
接地極標示板(西暦)国土交通省仕様
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
14199721
品番
ASH-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
接地極用の標示板です。
埋設した位置情報などを標示します。
国土交通省仕様です。
トラスコ品番
751-3828
材質
真鍮
厚さ(mm)
1.2
文字色
黒
縦(mm)
140
横(mm)
90
表示内容
接地極埋設標 西暦用
穴径(mm)
4-Φ5