BKT ビットキット レザーマン 14200159 BKT ビットキット レザーマン 14200159

ビットキット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード14200159 品番BKT
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ツールの汎用性を向上させるビットキット21本(42種)を2枚のプレートに収納しています。
ラージビットドライバー装備製品にて使用可能です。

トラスコ品番835-5775 適合機種Signal、Wave+、Charge+シリーズ、Surge、MUTシリーズ、Skeletoolシリーズ セット内容眼鏡用ドライバー(プラス&マイナス)、プラス#1&#2・#0&#3、マイナス3/32&1/8・5/32&3/16・7/32&1/4、スクエアドライバー#1&#2、トルクス#6&#8・#10&#15・#20&#25・#27&#30、ポジ#2&#1、六角1.5mm&2mm・2.5mm&3mm・4mm&5mm・6mm&1/4・1/16&0.50・3/32&5/64・1/8&7/64・5/32&9/64・7/32&3/16
注意
※眼鏡用ドライバープラス&マイナスは、スモールビットを装備したツールでのみ使用できます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする