イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの ボールプランジャー
ボールスクリュー(半球タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14200229
品番
BSF5X12
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
面で力を受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力が掛かる場合、角度がある場合などに使用できます。
相手側が傷を嫌う場合、角度のある場合に最適です。
用途
面での支持。
トラスコ品番
106-0716
材質
本体:スチール、ボール:スチール
全長(mm)
12
ねじ寸法
M5×0.80
六角軸ニ面幅(H)(mm)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
突き出し長さ(mm)
【ボール】0.4
注意
※ばねは内蔵されておらず、ボールはへこみません。