※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
kipp
kippの 金型用部品、位置決め部品
kippの プランジャー
kippの ボールプランジャー
ボールプランジャー(キャップタイプ) スチール製
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14200238
品番
BSTCA8
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
ネジ部本体にスプリングを内蔵し、押し圧によってボールをストロークし位置決めします。
トラスコ品番
806-0013
材質
本体:SUM22L 黒染め、コイルバネ:SUS302WPA、ボール:SUS420 HRC55
ストローク(mm)
1.5
ねじ径
M8×1.25
本体寸法(mm)長さ
21
荷重(N)
15.0〜30.0