ボールプランジャー(ステンレスボール)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14200247 品番BSU12
参考基準価格(税別)¥1,490 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ねじ部本体にスプリングを内蔵し、押し圧によってボールをストロークし位置決めします。

用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。 トラスコ品番105-7804 材質本体:ステンレス(SUS303)、ボール:ステンレス(SUS420) ストローク(mm)2.5 全長(mm)22 ねじ寸法M12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応 荷重(N)30.0〜55.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする