※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT30-NDC10-90 ニュードリルミルチャック ユキワ精工 14200281 BT30-NDC10-90 ニュードリルミルチャック ユキワ精工 14200281 BT30-NDC10-90 ニュードリルミルチャック ユキワ精工 14200281

ニュードリルミルチャック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14200281 品番 BT30-NDC10-90
参考基準価格(税別)¥30,310 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

ホルダ外径の研削によりバランスも良好です。
高精度・高剛性・高バランスです。
ロックナット端面とコレット端面が面一です。

用途ドリルなどの取付けに。 トラスコ品番208-5836 シャンクBT30 首下長(mm)90 把握径(Φmm)0.5〜10 適合コレットYCC10 RoHS指令(10物質対応)対応 首下径(Φmm)33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする