※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユキワ精工
ユキワ精工の ツーリング
ユキワ精工の ツーリング関連商品
ニュードリルミルチャック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14200299
品番
BT30-NDC13-60
参考基準価格(税別)
¥29,380
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ホルダ外径の研削によりバランスも良好です。
高精度・高剛性・高バランスです。
ロックナット端面とコレット端面が面一です。
用途
ドリルなどの取付けに。
トラスコ品番
208-5852
シャンク
BT30
首下長(mm)
60
把握径(Φmm)
0.5〜13
適合コレット
YCC13
RoHS指令(10物質対応)
対応
首下径(Φmm)
36